サーモグラフィ flirのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
121件の「サーモグラフィ flir」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤外線 サーモグラフィ カメラ」、「赤外線サーモグラフィ」、「Flir」などの商品も取り扱っております。
コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。 サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。 FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。 操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。 ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング 質量(kg) 0.19(バッテリー含む) 使用温度範囲(℃) -10~50 測定範囲(℃) -20~+300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 138×84×24 精度 ±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上) 接続 Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード 保存方法 内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由) 保護等級 カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529) バッテリー 充電式内蔵リチウムイオンバッテリー 測定機能 スポット、ボックス(最小/最大) 解像度 サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素 視野角 54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad 温度分解能(℃) (NETD)<0.07 充電時間(時間) 2 モード (画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示) 記録ファイル形式 標準JPEG、14ビットの測定データを含む 画面サイズ 3.5インチ 保管温度範囲(℃) -40~70 特性 防水・防塵、耐衝撃 計測機能 (計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正 バッテリー稼動時間 4時間 焦点距離 (最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m 保存可能枚数 5000枚を超える画像 カメラ仕様 カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り 充電端子 USB-C(1 A) タッチスクリーン 静電容量式 落下耐久(m) 2
1式ほか
93,980 税込103,378
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガンタイプでは最高水準の解像度とレンジパフォーマンスを提供。 手軽で万能な性能のサーモグラフィーカメラを求めたい方へ。 MSX(R)(スーパーファインコントラスト)機能はリアルタイムで画像を補正することができます。 構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。 また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で同画角の可視画像を簡単に生成することができます。
用途赤外線による熱エネルギー測定
1式ほか
299,800 税込329,780
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1式ほか
44,980 税込49,478
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

測定温度範囲(℃) -20~400 付属品 USB-Cケーブル、専用ポーチ 材質 PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂 幅(mm) 68 高さ(mm) 34 奥行(mm) 14 電源 リチウムイオン電池 画素数 160×120 空間分解能(mrad) N.A 測定視野角(°) 55×43
1台ほか
59,900 税込65,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品 ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル 寸法(mm) 125×80×24 質量(g) 130 電源 リチウムイオン電池 精度 ±2℃または±2%の大きい方 対応OS Windows(R)VistaTM/7/8 温度測定範囲(℃) -10~+150 インターフェース USB Micro-B メモリー 内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能) 視野角 41°×31° 保存形式 JPEG 焦点距離 最小:熱画像/0.15m、MSX/1m サービス分類 レンタル
1台
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポケットサイズのFLIR C5なら、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能にします。 解像度160×120(19,200 ピクセル)の本格的なサーモグラフィカメラ、5メガピクセルのデジタルカメラ、 LEDフラッシュライトを搭載し、隠れた問題を簡単に特定できます。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング 仕様 デジタルカメラ:5MP、【画像調整】自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、One Touchレベルスパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC、測定補正:放射率補正、画像保存容量:約5000枚 付属品 三脚取付マウント(内蔵):UNC1/4”-20 質量(kg) 0.19(バッテリー含む) 電源 外部:5V、USB-C 測定範囲(℃) -20~400 温度範囲(℃) 動作保証:-10~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 138×84×24 精度 ±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、測定温度0℃以上) 保護等級 カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529) 測定対象 建物検査・施設のメンテナンス・HVAC・電気修理 バッテリー 充電式内蔵リチウムイオンバッテリー 測定機能 スポット、ボックス(最小/最大) 解像度 IRセンサー(熱画像):160×120(19200ピクセル) 視野角 瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad 温度分解能(℃) (NETD)0.07 保存温度範囲(℃) -40~70 フォーマット形式 画像ファイル:標準JPEG、14ビットの測定データを含む 充電時間(時間) 2 モード 【画像】熱画像、可視画像、MSX(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示) フォーカス フォーカスフリー 充電方式 USB-C(1A) 画面サイズ 3.5インチ バッテリー稼動時間 4時間 記録メディア 内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由) USBポート USB2.0、Type-Cコネクター Bluetooth PAN Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz) 最短撮像距離 熱画像:0.1m(MSX:0.3m~)、8.7Hz スペクトル範囲 8~14μm 画像回転(°) 有り 落下衝撃(m) 落下試験:2 タッチスクリーン 静電容量式
1式ほか
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ/タブレットとワイヤレス接続する新しいタイプの赤外線サーモグラフィーカメラです。これ1台でiOSおよびandroid OSのどちらにも互換性があり、OS・端子・サイズや将来のアップグレードに柔軟に適合します。
付属品 充電用USBケーブル トラスコ品番 508-3784 幅(mm) 20 高さ(mm) 100 使用温度範囲(℃) 15℃~35℃ 奥行(mm) 27 解像度 赤外線:19200画素 測定温度範囲(℃) -20~400 測定視野角(°) 54°×42° 最小表示(℃) 0.07℃
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。 メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。 画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。 付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。 熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。 画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。 本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電 放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
測定範囲(℃) -20~300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外) 放射率 0.01~1.00(調整可能) 付属品 1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書 質量(g) 430 精度 ±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0~40℃) 連続使用時間(時間) 2~3 記録媒体 3G 内蔵メモリー バッテリー リチウムイオン電池(18650電池 DC3.7V 2000mAh) 測定波長(μm) 8~14 ディスプレイ 3.2TFTカラーLCDモジュール 解像度 【赤外線】220×160(35200ピクセル)、【表示】300000ピクセル 温度分解能(℃) 0.07 フォーカス 固定 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 223×105×90 焦点距離 【最小】0.15m(最適距離0.2m~) フレームレート 9Hz 測定視野角(°) 【FOV】35×26
1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。熱画像、可視画像(デジカメ画像)、熱画像+可視画像(FUSION画像)、温度分布データ(32×32=1024点のcsv温度データファイル)、ビデオ動画をMicro SDHC カードに保存可能。設定メニューは、日本語、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、ポルトガル語、イタリア語、スペイン語、中国語(簡体・繁体)から選択
用途電気設備の点検・診断、空調設備の点検・診断、建築物・住宅の点検・診断、食品分野 醸造、発酵、熟成過程の温度分布測定(均一性の評価)、理化学熱分析 医学分野
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。 精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。 温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
仕様 (最小撮像距離)10cm 付属品 充電用USBケーブル、ポーチ 寸法(mm) 138×84×24 質量(g) 190 電源 充電式リチウムイオン電池 精度 0~100℃/±3℃、100~400℃/±3% 対応OS Windows(R)8/10 温度測定範囲(℃) -20~400 分解能(℃) 0.1 インターフェース USBType-C メモリー 内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能) 解像度 160×120画素 視野角 71.5×56° 保存形式 JPEG モード (画像)MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド アズワン品番 3-3636-11 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

高性能を詰め込んだ新しいカタチ。コンパクトサーモグラフィカメラ。
付属品 カメラ本体・専用ポーチ・USBケーブル(Type-c、Type-A)・ストラップ 寸法(mm) 138×84×24 質量(g) 190 測定範囲(℃) -20~400(1レンジ:-20~150/2レンジ:0~400) 精度 ±3℃または3%(環境温度15~35℃) 機能 画面自動回転/スポット/ボックス 検出器 非冷却マイクロボロメーター バッテリー リチウムイオン電池 ディスプレイ 3.5インチタッチスクリーン(静容量式) プリセット機能 マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値 解像度 熱画像解像度(可視):160×120(500万画素) 視野角 54°×42°/瞬時視野角(IFOV):6.3mrad 温度分解能(℃) (NETD)0.07 充電時間(時間) 2 表示モード カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/アークティック/ラバ/レインボーHC 耐衝撃性能 耐落下2m モード 熱画像/可視画像/MSX(TM)/ピクチャーインピクチャー 静止画対応規格 温度データ付JPEG 保管温度範囲(℃) ‐40~70 バッテリー稼動時間 4時間 保存可能枚数 内蔵メモリ5000枚 動作温度範囲(℃) ‐10~50 Wi-Fi 802.11a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)※5GHzは屋内のみ 最短撮像距離 (MSX時)サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
仕様 校正証明書付(※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※校正証明書は和文です。)、画像モード:MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド 付属品 充電用USBケーブル、ポーチ 質量(g) 190 電源 充電式リチウムイオン電池 測定範囲(℃) -20~400 対応OS Windows(R)8/10 分解能(℃) 0.1 インターフェース USBType-C メモリー 内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能) 解像度 160×120画素 視野角 71.5×56° 保存形式 JPEG サイズ(mm) 138×84×24 アズワン品番 3-3636-11-20 最短撮像距離 10cm 測定精度(℃) <0.1 校正証明書 一般校正
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

クラス最高の熱画像解像度で、異常温度部分を簡単に特定 コネクト機能で測定結果のレポート作成が可能 作業に応じて選択可能な4つの測定モード ホットスポット、コールドスポットの表示 USBケーブルによりPC等へ転送可能
用途電気設備の点検・建築物の診断・配管、空調ダクト、空調機器等の点検 測定範囲(℃) -10~+400 付属品 キャリングバック、マイクロUSBケーブル、3アルカリ乾電池×4本(テスト用) 質量(kg) 0.54(乾電池含) 使用温度範囲(℃) ‐10~45 電源 単3アルカリ乾電池×4本、別売バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 233×95×63 対応機種 [Android] Android 4.3以降のスマートフォン、Android 4.3以降のタブレット。[iOS] iPad(第3世代以降)、iPad Air(第1世代以降)、iPad mini(第1世代以降)、iPhone 4S以降 インターフェース UDBポート:1.1 メモリー 本体メモリー記憶容量:500、メモリータイプ:内部メモリー、画像のファイル形式:jpg ディスプレイ 3.5インチ TFT LCD(カラー液晶画面) 解像度 0.1℃、(赤外線カメラ)160×120px 防塵防水性能 IP53(防滴型、電池収納部分を除く) 温度分解能(℃) 0.05 画素数 19200 保管温度範囲(℃) ‐20~70 特性 防じん・防滴 データ転送 MicroUSB、Wi-Fi 空間分解能(mrad) 6 焦点距離 (最小)0.3m 測定視野角(°) 53×43° 測定精度(℃) (赤外線)±3.0
1台
169,500 税込186,450
当日出荷

高性能を詰め込んだ新しいカタチ。コンパクトサーモグラフィカメラ。
付属品 カメラ本体・専用ポーチ・USBケーブル(Type-c、Type-A)・ストラップ 寸法(mm) 138×84×24 質量(g) 190 測定範囲(℃) 2レンジ:-20~300 精度 ±3℃または3%(環境温度15~35℃) 機能 画面自動回転/スポット/ボックス 検出器 非冷却マイクロボロメーター バッテリー リチウムイオン電池 ディスプレイ 3.5インチタッチスクリーン(静容量式) プリセット機能 マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値 解像度 熱画像解像度(可視):128×96(500万画素) 視野角 53.6°/瞬時視野角(IFOV):7.9mrad 温度分解能(℃) (NETD)0.07 充電時間(時間) 2 表示モード カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC 耐衝撃性能 耐落下2m モード 熱画像/可視画像/MSX(TM)/ピクチャーインピクチャー 静止画対応規格 温度データ付JPEG 保管温度範囲(℃) ‐40~70 バッテリー稼動時間 4時間 保存可能枚数 内蔵メモリ5000枚 動作温度範囲(℃) ‐10~50 Wi-Fi 802.11a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)※5GHzは屋内のみ 最短撮像距離 (MSX時)サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

FLIR ONE Edge Proはスマートフォン/タブレットとワイヤレス接続することで手の届かない場所にある対象物を容易に検査できるだけでなく、スマートフォンやタブレットにフックして片手で操作することもできます
用途自然な操作であらゆる位置や角度から鮮明な赤外線画像を撮影できます。クラウドサービスのFLIR Ignite(TM)を使用することで、FLIR ONE Edge Proで撮影した画像や動画を瞬時にクラウドにアップロードし、データを編集、整理、保存、共有できます。 仕様 NETD:70mk タイプ MSX搭載 測定範囲(℃) -20~400 画素数 160×120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
79,980 税込87,978
翌々日出荷

お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度 熱画像解像度(可視):160×120(155万画素) 計測範囲 -20~400℃ 検出器 非冷却マイクロボロメーター 視野角 55×43° (±1° 温度分解能(℃) 0.15 フレームレート 8.7Hz 撮影距離(cm) 15~(30~) パレット グレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール モード MSX(R)/デジタルカメラ/熱画像 精度 ±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。 3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。 microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。 パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。 オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。 放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。 日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。
付属品 取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個 材質 ABS樹脂、TPE樹脂 寸法H(mm) 175 電源 単4形電池 4本 測定範囲(℃) -20.0~650.0 測定精度 ±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき) 寸法W(mm) 43 センサー 熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ 分解能 0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min) ディスプレイ サイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz 表示範囲(℃) -22.0~655.0 放射率設定 0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています) 使用環境条件 10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと) 保管環境 0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと) カメラ仕様 画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
寸法(mm) 74×95×234 質量(g) 約400(電池含む) 電源 単3乾電池×4本(テスト用付属) 対応OS Windows(R)XP/7/8/10 温度測定範囲(℃) -20~250 精度(%) ±2℃または±2 インターフェース USB Mini-B 測定距離(mm) (最小)30 視野角 40°×40° 防塵防水性能 IP54 保存形式 画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時) アズワン品番 3-7406-01 保存可能枚数 25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
1個
58,900 税込64,790
当日出荷

【カメラの特徴】 ・スーパーファインコントラスト(MSXR) ・高解像度・高精度 ・温度情報付きJPEG画像 ・軽量コンパクト 【抜群の操作性】初心者の方にも簡単にお使いいただけるように、直感的に分かりやすく、操作しやすい設計になっています。 【完全自動制御】対象に向けて撮影するだけで、解析に必要な温度データのついたJPEG熱画像が撮影できます。 【フォーカスフリー】固定フォーカスフリーレンズが付いており、誰にでも簡単に撮影できます。 【小型軽量】わずか575gの超軽量モデルです。 【ピクチャー・イン・ピクチャー(PiP)】写真の上に熱画像を重ね合わせ、重要エリアを簡単に特定できます。
仕様 計測温度範囲:-20℃~250℃、レベルの上下限値の任意設定:〇、カラーアラーム:(アイソサーム) 指定温度以上/以下、温度データ付JPEG画像のUSB転送:〇、温度データ付JPEG画像の保存:内蔵メモリー~500枚まで、ピクチャー・イン・ピクチャー:固定PIP、【耐落下衝撃性能】2m セット内容 本体、バッテリー×2(1個本体装着)、充電台、充電器用ACアダプタ、USBケーブル(A-miniB)、取扱説明書、収納ケース 質量(kg) 0.575(バッテリーを含む) 温度精度 ±2℃または読み値の±2% ディスプレイ 3.0インチ 解像度 熱画像:76800(320×240) 視野 45°×34° 温度分解能(℃) 0.06未満 解析ソフト ウェアFLIR Tools:windows/Mac モード 【計測】センタースポット / ホットスポット / コールドスポット、【スポット】センター/固定、【エリア】〇 フォーカス フォーカスフリー 内蔵カメラ デジタルカメラ 0.3MP コントラスト MSX(R)スーパーファイン:〇 使用時間(時間) バッテリー:4 焦点距離 最小:0.5m フレームレート 9Hz パレット カラー:レインポー、グレイ、アイアン サービス分類 レンタル
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単なボタン操作で正確で迅速に表面温度を測定します。 1200℃まで測定可能で、ウルトラシャープデュアルクラス2レーザーを採用してます。
特性 防塵防水 放射率 0.10~1.00 トラスコ品番 829-1426 質量(g) 210 電源 積層型9V乾電池×1個(付属) 測定範囲(℃) -50~1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×95×185 保護等級 IP54 最小単位(℃) 0.1 比率 【距離対測定範囲比(D対S)】30対1
1台
35,980 税込39,578
当日出荷